Startseite

BM SPA - BMM072180037 Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento - 072180037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230870212

Artikelnummer

BMM072180037

Herstellernummer

072180037

Hersteller

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale ed inserto rifrangente sul talloneSuola:Poliuretano monodensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:510 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 510 g? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)