Startseite

BM SPA - BMM072140242 Scarpe FLEX in action nabuk idrorepellente - 072140242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809347219

Artikelnummer

BMM072140242

Herstellernummer

072140242

Hersteller

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntaleSuola:Poliuretano monodensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:500 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2.5-13