Startseite

BM SPA - BMM072120347 Scarpe da lavoro flex - 072120347

KopierenKopieren
BM SPA - BMM072120347 Scarpe da lavoro flex

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809429724

Artikelnummer

BMM072120347

Herstellernummer

072120347

Hersteller

BMM

TOMAIA:? Pelle scamosciata traforata? Inserto antiabrasione nella zona del puntaleSUOLA:Poliuretano monodensitaPROTEZIONE:? Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule? Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSOTTOPIEDE:Anatomico in carbonPeso:490 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2.5-13Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)FLESSIBILITALa caratteristica principale di questa scarpa, ottenuta dallo studio del materiale e del design della suola.DESIGNNuove linee semplici e moderne, rendono questa scarpa la scelta ottimale per qualita e prezzo.