Startseite

BM SPA - BMM072120338 Scarpe da lavoro flex - 072120338

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809429625

Artikelnummer

BMM072120338

Herstellernummer

072120338

Hersteller

BMM

TOMAIA:? Pelle scamosciata traforata? Inserto antiabrasione nella zona del puntaleSUOLA:Poliuretano monodensitaPROTEZIONE:? Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule? Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSOTTOPIEDE:Anatomico in carbonPeso:490 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2.5-13Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante) FLESSIBILITA La caratteristica principale di questa scarpa, ottenuta dallo studio del materiale e del design della suola. DESIGN Nuove linee semplici e moderne, rendono questa scarpa la scelta ottimale per qualita e prezzo.