BM SPA - BMM070760029 Occhiali di protezione con lenti in policarbonato polarizzato scuro - 070760029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Gläser - grau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Farbe des Rahmens - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8014230725109
Artikelnummer
BMM070760029
Herstellernummer
070760029
Hersteller
BMM
Farbe der Gläser:
grau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Farbe des Rahmens:
schwarz
Occhiali di protezione con lenti in policarbonato polarizzato scuro


