Startseite

BM SPA - BMM056000402 Banco da lavoro con piano in legno - 056000402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230957302

Artikelnummer

BMM056000402

Herstellernummer

056000402

Hersteller

BMM

Caratteristiche principali: ? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente)? Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno? Capacita di carico statico: 600 kg? Ripiano inferiore portaoggetti con capacita di carico 150 kg (uniformemente distribuiti)? Predisposizione per il fissaggio al pavimento2000x930x720 mm