Startseite

BM SPA - BMM056000021 Banco da lavoro pieghevole, versione Light - 056000021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230968896

Artikelnummer

BMM056000021

Herstellernummer

056000021

Hersteller

BMM

Banco da lavoro pieghevole, versione LightAncora più leggero: solo 18,5 kg.Caratteristiche principali:• ​​Leggero, compatto e facilmente trasportabile• Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina• Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto• Piedini con copertura anti-scivolamento• Capacità di carico statico: 200 kg