Startseite

BM SPA - BMM055551 TERM TUBO ISOL NERO 240 F14 - 055551

KopierenKopieren
BM SPA - BMM055551 TERM TUBO ISOL NERO 240 F14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629555518

Artikelnummer

BMM055551

Herstellernummer

055551

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 240 F14