Startseite

BM SPA - BMM055000206 Modulo cassettiera mobile con 8 cassetti per arredo officina - 055000206

KopierenKopieren
BM SPA - BMM055000206 Modulo cassettiera mobile con 8 cassetti per arredo officina

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230841694

Artikelnummer

BMM055000206

Herstellernummer

055000206

Hersteller

BMM

? 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera? 4 ruote ? 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)? Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Serratura centralizzata frontale? Predisposizione per l'inserimento dei termoformati