BM SPA - BMM055000151 Banco da lavoro da 2 metri per arredo officina RSC55 - 055000151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230773599
Artikelnummer
BMM055000151
Herstellernummer
055000151
Hersteller
BMM
Piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi.Prese elettriche e arrotolatore integrati:? Presa Schuko+16+10A? Presa EU Plug 10A? Presa per aria compressa con arrotolatore da ? 8 mm,lunghezza tubo: 10 m. ? Fori per la collocazione di una morsa Art. 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)? Piedini regolabili in altezza