Startseite

BM SPA - BMM055000090 Estensione da 1 metro per arredo officina con modulo fisso C55M7 - 055000090

KopierenKopieren
BM SPA - BMM055000090 Estensione da 1 metro per arredo officina con modulo fisso C55M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230936154

Artikelnummer

BMM055000090

Herstellernummer

055000090

Hersteller

BMM

utilizzabile in abbinamento ad elemento angolare C55KAIPiano di lavoro 1024x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi? Gamba universale dotata di piedini regolabili in altezza? 1 modulo fisso: 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera? Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Serratura centralizzata frontale