Startseite

BM SPA - BMM051551 TERM TUBO ISOL NERO 95 F14 - 051551

KopierenKopieren
BM SPA - BMM051551 TERM TUBO ISOL NERO 95 F14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629515512

Artikelnummer

BMM051551

Herstellernummer

051551

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

185 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 95 F14