BM SPA - BMM051434 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 95 F 10 - 051434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629514348
Artikelnummer
BMM051434
Herstellernummer
051434
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 95 F 10


