Startseite

BM SPA - BMM051000503 Carrello ad alta resistenza - 051000503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230822815

Artikelnummer

BMM051000503

Herstellernummer

051000503

Hersteller

BMM

? 2 ripiani ricoperti da tappetini in gomma ? Maniglia ergonomica ? Quattro ruote ? 125 mm ad alta resistenza:2 fisse e 2 girevoli con freno? Capacita di carico statico: 750 kg. (distribuita sui 2 ripiani)900x500x870 mm