Startseite

BM SPA - BMM045000225 Cassettiera mobile con 5 cassetti per arredo officina C45PRO - 045000225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809415116

Artikelnummer

BMM045000225

Herstellernummer

045000225

Hersteller

BMM

Caratteristiche: ? 5 cassetti da 532x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera? 4 ruote girevoli ? 100 mm (2 con freno)? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Serratura centralizzata frontale? Predisposizione per l'inserimento dei termoformati? Maniglie integrate nella struttura per una facile movimentazione