Startseite

BM SPA - BMM045000021 Combinazione arredo officina C45PRO - 045000021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809214436

Artikelnummer

BMM045000021

Herstellernummer

045000021

Hersteller

BMM

Combinazione arredo officina C45PRO 191 kgCombinazione composta da:• Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT)• Modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5)• Modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)• Armadio a 1 anta (C45PRO AS1)• 2 pensili a muro (C45PRO PM)• 2 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)• 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)• 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)