BM SPA - BMM035619 TERM DA TUBO 240 F 16 90 GRADI - 035619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8013629356191
Artikelnummer
BMM035619
Herstellernummer
035619
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 240 F 16 90 GRADI


