Startseite

BM SPA - BMM033554 TERM DA TUBO SUPERFLEX 150 F 14 - 033554

KopierenKopieren
BM SPA - BMM033554 TERM DA TUBO SUPERFLEX 150 F 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629335547

Artikelnummer

BMM033554

Herstellernummer

033554

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 150 F 14