Startseite

BM SPA - BMM033439 TERM DA TUBO 150 F 10 90 GRADI - 033439

KopierenKopieren
BM SPA - BMM033439 TERM DA TUBO 150 F 10 90 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629334397

Artikelnummer

BMM033439

Herstellernummer

033439

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 150 F 10 90 GRADI