BM SPA - BMM031439 TERM DA TUBO 95 F 10 90 GRADI - 031439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8013629314399
Artikelnummer
BMM031439
Herstellernummer
031439
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 95 F 10 90 GRADI


