Startseite

BM SPA - BMM030500202 Sollevatore moto elettroidraulico da 600 kg - 030500202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230953021

Artikelnummer

BMM030500202

Herstellernummer

030500202

Hersteller

BMM

Caratteristiche tecniche: ? Sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche ? Portata: 600 kg ? Centralina elettroidraulica integrata: 230V - 50 Hz ? Pompa idraulica ? Velocita di discesa controllata ? Fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo ? Pulsantiera di comando ? Certificato ? omologato TUV