BM SPA - BMM027000201 Carrello portautensili richiudibile per interventi esterni - 027000201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 570 mm
Breite - 765 mm
Tiefe - 395 mm
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Schubladen - 2
Packung
1 ST
EAN
8014230759067
Artikelnummer
BMM027000201
Herstellernummer
027000201
Hersteller
BMM
Höhe:
570 mm
Breite:
765 mm
Tiefe:
395 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Schubladen:
2
Mit Bremse:
ja
Mit Schubladen:
ja
Carrello portautensili richiudibile per interventi esterni. Trasportabile su un veicolo. Struttura in lamiera. Carrello richiudibile con colonnine ribaltabili per permettere un agevole trasporto. Modello registrato. 2 cassetti 588x277 mm montati su guidetelescopiche che permettono l'apertura in due sensi. Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm. 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm. Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate. Chiusura centralizzata. Predisposizione per l'alloggiamento di separatori per cassetto e termoformati portautensili MC.



