Startseite

BM SPA - BMM024004063 Cassettiera portautensili con 6 cassetti - 024004063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809187372

Artikelnummer

BMM024004063

Herstellernummer

024004063

Hersteller

BMM

La cassettiera portautensili Beta RSC24/6 e l'evoluzione della storica cassettiera C24S, progettata per soddisfare le esigenze di ogni professionista. La struttura robusta e i materiali impiegati garantiscono un'elevata qualita e una lunga durata nel tempo. Il design, ispirato al mondo Racing, conferisce alla cassettiera uno stile accattivante e inconfondibile. RSC24/6 e inoltre disponibile in 7 colorazioni diverse e personalizzabile al massimo, grazie all'ampia gamma di accessori disponibili. Modello 6 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:? 4 cassetti altezza 70 mm? 1 cassetto altezza 140 mm? 1 cassetto altezza 280 mm Caratteristiche: ? Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto ? Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite ? 4 ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari a 800kg ? Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Possibilita di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS Accessori integrabili: ? Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL ? Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF ? Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC ? Mensola pieghevole 2400 RSC24/MP ? Porta documenti 2400 RSC24/PD (grigio antracite oppure nero) ? Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC (grigio antracite oppure nero)