Startseite

BM SPA - BMM02296 TERM ST BAND 2 6,3X08 BOB - 02296

KopierenKopieren
BM SPA - BMM02296 TERM ST BAND 2 6,3X08 BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5000 ST

EAN

8013629022966

Artikelnummer

BMM02296

Herstellernummer

02296

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Werkstoff:

Messing

TERM. CONN. RAP. NON ISOL. OTTONE STAGN. FEMM BANDIERA 2 6,3X08 IN BOBINA