Startseite

BM SPA - BMM02146 LAM ST 1,25 4,8X05 BOB - 02146

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Abgriff - nein

Packung

  • 8000 ST

EAN

8013629021464

Artikelnummer

BMM02146

Herstellernummer

02146

Hersteller

BMM

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,5 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

LAM ST 0 5 1 - 4 8X05 BOB