Startseite

BM SPA - BMM020540380 VALIGIA EASY 2021 ASSORT. 74 PZ BM - 020540380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 74

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809220116

Artikelnummer

BMM020540380

Herstellernummer

020540380

Hersteller

BMM

Gesamtzahl der Werkzeuge:

74

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Bit-Einsätze:

30

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

1

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

13

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

2

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano. DIMENSIONI: 400x300x140 mm Tre ampie tascheper riporre facilmente i tuoi strumenti Sagome degli utensili per individuare l’esatta posizione quando vanno riposti Modulo termoformato in morbida spugna EVA Elastici robusti per trattenere gli utensili