Startseite

BM SPA - BMM020010154 Valigetta pieghevole con assortimento di 24 utensili per elettricisti - 020010154

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809224763

Artikelnummer

BMM020010154

Herstellernummer

020010154

Hersteller

BMM

Valigetta porta attrezzi in tessuto ad alta resistenza con:? Doppia maniglia superiore per una presa ottimale ? Ampia tasca frontale porta documenti con chiusura a zip? Fascia velcrata nella parte posteriore per fissare la valigetta alla maniglia deitrolley? 20 pratici vani portautensili (6 tasche e 14 elastici)? Asole porta martello? Possibilita di applicazione della tracolla C9/RT (da ordinare a parte)Caratteristiche:? Dimensioni/peso valigetta: 380x290x60 mm/ 675 g? Assortimento incluso di 24 utensili per elettricisti