Startseite

BM SPA - BMM019720112 Trapano avvitatore ultracompatto 12V - 019720112

KopierenKopieren
BM SPA - BMM019720112 Trapano avvitatore ultracompatto 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809447698

Artikelnummer

BMM019720112

Herstellernummer

019720112

Hersteller

BMM

Ultracompatto, solo 170 mm di lunghezza, ultraleggero, solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato.Caratteristiche:? Doppia velocita meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni? Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1?marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell\'acciaio e 20 mm nel legno? Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina? Impugnatura ergonomica antiscivolo? LED frontale? Mandrino autoserrante da 10 mm? Clip da cinturadestra/sinistra? Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)? Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)? 316x254x96 mm