Startseite

BM SPA - BMM019470060 Pistola per ingrassaggio 2 in 1 - 019470060

KopierenKopieren
BM SPA - BMM019470060 Pistola per ingrassaggio 2 in 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809151410

Artikelnummer

BMM019470060

Herstellernummer

019470060

Hersteller

BMM

Per erogazione graduale o continua del grasso.Caratteristiche:? Testa pressofusa in alluminio? Impugnatura ergonomica? Funziona con cartucce da 400 g o grasso sfuso fino a 500 ccCompleto di:? 1 canna flessibile, lunghezza 800 mm? 1 testina a 4 griffe tipo ;Hydraulic; M10x1