BM SPA - BMM019374 TERM DA TUBO SUPERFLEX 70 F 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629193741
Artikelnummer
BMM019374
Herstellernummer
019374
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 70 F 8