BM SPA - BMM019240007 Avvitatore reversibile in materiale composito - 019240007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkzeugaufnahme - 1/4 Zoll
Max. Anziehdrehmoment - 410 Nm
Erforderliche Luftmenge - 79 l/min
Leerlaufdrehzahl - 10000 1/min
Max. Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
1 ST
EAN
8014230489209
Artikelnummer
BMM019240007
Herstellernummer
019240007
Hersteller
BMM
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Max. Anziehdrehmoment:
410 Nm
Erforderliche Luftmenge:
79 l/min
Leerlaufdrehzahl:
10000 1/min
Max. Gewindemaß (metrisch):
16
Lufteingang geräteseitig:
R 3/8 Zoll
Länge:
167 mm
Max. Arbeitsdruck:
6.2 bar


