BM SPA - BMM019220006 Cricchetto reversibile a massa battente - 019220006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230871639
Artikelnummer
BMM019220006
Herstellernummer
019220006
Hersteller
BMM
Coppie elevate senza contraccolpi sul polso68 Nm ? Meccanismo impulsivo tipo ;rocking dog; con doppio martello? Facilita di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi ? Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile e notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale? Impugnatura ergonomica in gomma