Startseite

BM SPA - BMM018740050 Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi bidone in acciaio INOX - 018740050

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018740050 Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi bidone in acciaio INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230774558

Artikelnummer

BMM018740050

Herstellernummer

018740050

Hersteller

BMM

Funzione soffianteRuote antitracciaCARATTERISTICHE TECNICHE? motore by-pass bistadio? tensione 220/240 V? frequenza 50/60 Hz? potenza Max 1350 W? portata d'aria l/sec. 55? depressione Max 240 mbar? capienza Max bidone 50 l in acciao Inox? emissioni acustiche <63 dB(A)? lunghezza cavo 6 m? carrello porta accessoriACCESSORI IN DOTAZIONE ? 45mm? 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica? 2 tubi di prolunga in acciaio inox? 1 telaio spazzola industriale? 1 inserto industriale moquette? 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi? 1 bocchetta a lanciaSISTEMI FILTRANTI? 1 sacco in carta filtro? 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm2 12 micron nom.? 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30