Startseite

BM SPA - BMM018730030 Aspiratore 30 litri per solidi e liquidi bidone in acciaio INOX - 018730030

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018730030 Aspiratore 30 litri per solidi e liquidi bidone in acciaio INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 55 l/s

  • Behältervolumen - 30 l

  • Nennleistungsaufnahme - 1100 W

  • Maschinengewicht - 12 kg

  • Spannung - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230774466

Artikelnummer

BMM018730030

Herstellernummer

018730030

Hersteller

BMM

Luftmenge pro Saugmotor:

55 l/s

Behältervolumen:

30 l

Nennleistungsaufnahme:

1100 W

Maschinengewicht:

12 kg

Spannung:

230...240 V

Anzahl der Saugmotoren:

1

Staubbeutelbetrieb:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Max. Unterdruck:

220 mbar

Stromart:

AC

Kabellänge:

6 m

Grundfarbe:

Edelstahl

Schallleistungspegel:

61 dB(A)

Aspiratore 30 litri per solidi e liquidi bidone in acciaio INOX, funzione soffiante, ruote antitraccia. CARATTERISTICHE TECNICHE: • motore by-pass bistadio • tensione 230/240 V • frequenza 50/60 Hz • potenza Max 1100 W • portata d'aria l/sec. 55 • depressione Max 220 mbar • capienza Max bidone 30 l in acciao Inox • emissioni acustiche <61 dB(A) • lunghezza cavo 6 m • carrello porta accessori. ACCESSORI IN DOTAZIONE: • 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica • 2 tubi di prolunga in acciaio inox • 1 telaio spazzola industriale • 1 inserto industriale moquette • 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi • 1 bocchetta a lancia. SISTEMI FILTRANTI: • 1 sacco in carta filtro • 1 cartuccia filtro superficiale 1900 cm2 12 micron nom. • 1 filtroanti-schiuma PPI 45/PPI 30