Startseite

BM SPA - BMM018700020 Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi - 018700020

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018700020 Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 58 l/s

  • Behältervolumen - 20 l

  • Nennleistungsaufnahme - 1200 W

  • Saugschlauchnennweite - 36 mm

  • Maschinengewicht - 4.3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230743158

Artikelnummer

BMM018700020

Herstellernummer

018700020

Hersteller

BMM

Luftmenge pro Saugmotor:

58 l/s

Behältervolumen:

20 l

Nennleistungsaufnahme:

1200 W

Saugschlauchnennweite:

36 mm

Maschinengewicht:

4.3 kg

Spannung:

230...240 V

Anzahl der Saugmotoren:

1

Staubbeutelbetrieb:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Max. Unterdruck:

190 mbar

Stromart:

AC

Kabellänge:

5 m

Grundfarbe:

orange

Schallleistungspegel:

75 dB(A)

Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi, pratico e potente, ruote antitraccia • carrello porta accessori • motore by-pass monostadio • tensione 230/240 V • frequenza 50/60 Hz • potenza Max 1200 W • portata d'aria l/sec. 58 • depressione Max 190 mbar • capienza Max bidone 20 l in PP antistatico • emissioni acustiche <70 dB(A) • lunghezza cavo 5 m. ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm: • 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica • 2 tubi rigidi di prolunga • 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi• 1 bocchetta a lancia. SISTEMI FILTRANTI: • 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm2 - 12 micron nom. • 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30