BM SPA - BMM018600255 Squadra magnetica regolabile 30°÷ 270° - 018600255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809165523
Artikelnummer
BMM018600255
Herstellernummer
018600255
Hersteller
BMM
Caratteristiche:? Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti? 15Kg di forza magnetica? Chiave esagonale in dotazione per bloccaggio regolazione angolo? Perno in dotazione per bloccaggio regolazione a 30?-45?-90?/270?-180?? Foro esagonaleper facilitare il distacco del magnete dal metallo