BM SPA - BMM018439 TERM DA TUBO 50 F 10 90 GRADI - 018439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629184398
Artikelnummer
BMM018439
Herstellernummer
018439
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 50 F 10 90 GRADI


