Startseite

BM SPA - BMM018370210 Faretto da cantiere a LED, ricaricabile - 018370210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230959726

Artikelnummer

BMM018370210

Herstellernummer

018370210

Hersteller

BMM

Caratteristiche? 3 intensita luminose? Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A? Tempo di ricarica pari a 4 ore? Indicatore di carica a 3 LED? Orientabile a 180?? Classe di protezione IP65? Resistenza agli urti IK07