Startseite

BM SPA - BMM017780055 Utensile multifunzione - 017780055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809353807

Artikelnummer

BMM017780055

Herstellernummer

017780055

Hersteller

BMM

9 utensili e 11 inserti in un unico coltellino multiuso per soddisfare 22 funzioni di utilizzo. Il multitool Beta e ideale per tutte le attivita outdoor e situazioni dove non e possibile portare il carico degli attrezzi. Le quattro leve sui manici,tratto distintivo del nuovo multi-tool BETA, consentono l'estrazione facilitata anche degli accessori piu interni mentre i due pulsanti di blocco/sblocco garantiscono il massimo della sicurezza all'utilizzatore.Caratteristiche:9 utensili? Pinzauniversale? Lama grande? Lama ondulata? Seghetto? Lima? Apriscatole/Apribottiglie? Forbici? Portainserti? Giravite per viti con impronta Phillips?11 inserti per viti con impronta Phillips?, Torx?, Pozidriv?, esagonale e a intaglio perpiu esigenze di utilizzo.22 funzioni? Area di presa? Area di serraggio? Area di taglio? Lama grande? Lama ondulata? Lama tagliacavi? Seghetto? Lima a taglienti obliqui incrociati? Lima a taglienti obliqui paralleli? Lima a taglienti paralleli? Apriscatole? Apribottiglie? Forbici? Giravite per viti con impronta Phillips?? Giravite per viti a testa con intaglio? Chiave esagonale da 7 mm? Chiave esagonale da 8 mm? Righello 100mm? Righello 4 pollici? Pinzetta? Pulsanti sblocco utensili? PortabussoleIl multi-tool Beta include anche una custodia in tessuto da cintura per portarlo sempre con se.