BM SPA - BMM017600025 Multimetro/megaohmetro per test isolamento ad alta tensione. Lettura a valore efficace TRUE RMS - 017600025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230759050
Artikelnummer
BMM017600025
Herstellernummer
017600025
Hersteller
BMM
Il multimetro digitale/megaohmetro Beta 1760/OHM e uno strumento indispensabile per la verifica dell'isolamento elettrico di veicoli ibridi ed elettrici. Caratteristiche:? Protezione dall'acqua IP67? Ingressi protetti? Autoranging? Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu? Sonda temperatura tipo K (inclusa)? Autospegnimento? Base in gomma portaterminale per un maggior comfort durante l'uso? Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1m ? CAT IV 600V, CAT III 1000V? Vero valore efficace TRUE RMS Campo di misura Precisione base Tensione AC/DC: 50mV - 1000V ?0.06% - ?0.1% rdg Corrente AC/DC: 0.01?A - 10A ?0.5% - ?1% rdg Resistenza : 0.01? - 50M? ?0.2% - ?2% rdg Meg OHM: 0.01 - 5000M? ?4% rdg. max current 1mA Capacita: 5nF - 10mF ?1.5% - ?3% rdg Frequenza: 50Hz - 100 MHz ?0.02% - ?0.1% rdg Temperatura: -50?C - +1350?C ?0.5% rdg Test diodi: 3V dc Test continuita: <30 ?


