Startseite

BM SPA - BMM017600022 Multimetro digitale compatto - 017600022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809362731

Artikelnummer

BMM017600022

Herstellernummer

017600022

Hersteller

BMM

Caratteristiche:? Protezione IP40? Autoranging? Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu? Autospegnimento? Indicazione batteria scarica? In custodia morbida? CAT III 600V? Vero valore efficace TRUE RMS153x75x42 mm Parametri rilevabili: ? Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V ? Tensione AC: 100/600V ?Corrente DC: 200 mA-10 A ? Corrente AC: 0,01-10 A ?Resistenza: 200? - 2/20/200 k? - 2 M? ? Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc ? Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA