Startseite

BM SPA - BMM016920058 Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II - 016920058

KopierenKopieren
BM SPA - BMM016920058 Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 8 m

  • Werkstoff - Stahl

  • Automatisches Aufrollen - ja

  • Metrische Teilung - ja

  • Bandbreite - 25 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230619736

Artikelnummer

BMM016920058

Herstellernummer

016920058

Hersteller

BMM

Länge:

8 m

Werkstoff:

Stahl

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Bandbreite:

25 mm

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II