Startseite

BM SPA - BMM016920055 Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II - 016920055

KopierenKopieren
BM SPA - BMM016920055 Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Werkstoff - Stahl

  • Automatisches Aufrollen - ja

  • Metrische Teilung - ja

  • Bandbreite - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230619729

Artikelnummer

BMM016920055

Herstellernummer

016920055

Hersteller

BMM

Länge:

5 m

Werkstoff:

Stahl

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Bandbreite:

19 mm

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II