Startseite

BM SPA - BMM016920053 Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II - 016920053

KopierenKopieren
BM SPA - BMM016920053 Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Werkstoff - Stahl

  • Automatisches Aufrollen - ja

  • Metrische Teilung - ja

  • Bandbreite - 16 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230619712

Artikelnummer

BMM016920053

Herstellernummer

016920053

Hersteller

BMM

Länge:

3 m

Werkstoff:

Stahl

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Bandbreite:

16 mm

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II