Startseite

BM SPA - BMM016090210 Pinza crimpatrice oleodinamica - 016090210

KopierenKopieren
BM SPA - BMM016090210 Pinza crimpatrice oleodinamica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230573014

Artikelnummer

BMM016090210

Herstellernummer

016090210

Hersteller

BMM

? Per capicorda non isolati in rame da 50 a 240 mm? e in alluminio da 35 a 185 mm?? Matrici esagonali con incisione della misura, il diametro viene impresso sul capicorda per maggiore sicurezza? Disponibili a richiesta le matrici per diametri inferiori sottoindicateContenuto:1609C pinza crimpatrice1609M/70 coppia matrici 50-70 mm?1609M/120 coppia matrici 120 mm?1609M/150 coppia matrici 150 mm?1609M/185 coppia matrici 185 mm?1609M/240 coppia matrici 240 mm?Disponibili a richiesta:1609M/16 coppia matrici 10-16 mm? 1609M/35 coppia matrici 25-35 mm? ? 500x300x110 mm - ? 4 kg