Startseite

BM SPA - BMM015510020 Kit per smontaggio teste ammortizzatori - 015510020

KopierenKopieren
BM SPA - BMM015510020 Kit per smontaggio teste ammortizzatori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809116488

Artikelnummer

BMM015510020

Herstellernummer

015510020

Hersteller

BMM

Inclusi nel kit: ? 7 bussole esagonali misure: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24? 1 prolunga porta bussola lunga 120 mm? 3 inserti femmina con cava misure: 8x5 - 8x6 - 11x8? 1 inserto femmina esagonale misura: 10 mm? 1 inserto maschio XZN? misura: M10? 1 inserto maschio Torx? misura: T50? 4 inserti maschio esagonali misure: 5 - 6 - 7 - 8? 1 prolunga porta inserti lunga 95 mm? 1 prolunga porta inserti lunga 190 mm? 320x245x71 mm - ? 2,6 kg