Startseite

BM SPA - BMM014980490 Avviatore per auto e veicoli commerciali 12-24V portatile - 014980490

KopierenKopieren
BM SPA - BMM014980490 Avviatore per auto e veicoli commerciali 12-24V portatile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230760049

Artikelnummer

BMM014980490

Herstellernummer

014980490

Hersteller

BMM

Batteria di nuova generazione. Dati tecnici: ? Corrente di spunto 4200A (12V) - 2100A (24V) ? Tracolla per trasporto inclusa ? Batteria ermetica al piombo electrolyte solido (AGM) ? Peso 17 Kg