Startseite

BM SPA - BMM014640620 Set per la verifica della pressione dell'impianto AdBlue® per 1464T - 014640620

KopierenKopieren
BM SPA - BMM014640620 Set per la verifica della pressione dell'impianto AdBlue® per 1464T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230956244

Artikelnummer

BMM014640620

Herstellernummer

014640620

Hersteller

BMM

Fornito con adattatori da utilizzare con il sensore standard da 80 bar presente nel 1464T? 240x210x50 mm - ? 0,5 kg