Startseite

BM SPA - BMM014640550 Set per la verifica della pressione del turbo, da utilizzare con 1464T - 014640550

KopierenKopieren
BM SPA - BMM014640550 Set per la verifica della pressione del turbo, da utilizzare con 1464T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230841083

Artikelnummer

BMM014640550

Herstellernummer

014640550

Hersteller

BMM

Include sensore da 3bare cavo di collegamento? 240x210x50 mm - ? 380 g DATI TECNICI test della pressione: 0?3 bar risoluzione: 1 mbar