BM SPA - BMM013910155 Mazzuole antirimbalzo interamente rivestite in gomma - 013910155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fäustel
Länge - 355 mm
Rückschlagfrei - ja
Gesamtgewicht - 1012 g
Packung
2 ST
EAN
8014230081465
Artikelnummer
BMM013910155
Herstellernummer
013910155
Hersteller
BMM
Ausführung:
Fäustel
Länge:
355 mm
Rückschlagfrei:
ja
Gesamtgewicht:
1012 g
Mazzuole antirimbalzo interamente rivestite in gomma • La graniglia sferica contenuta nella testa subisce spostamenti in direzione opposta a quella della mazzuola, equilibrando la forza d'urto ed impedendo il rimbalzo.


